SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-50BSZ)
作動方式
複動
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストローク(mm)
50
チューブ内径(Φmm)
10
ストッパ形式
(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39653285
CY1SG10-50BSZ
CADデータダウンロード
10
50
¥
34,540
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39653294
CY1SG10-50BSZ-M9BWS
CADデータダウンロード
10
50
¥
37,620
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39653303
CY1SG10-50BSZ-A90VL
CADデータダウンロード
10
50
¥
37,950
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください