曜日別特売

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-160BZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-160BZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)160配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39658343CY1SG15-160BZ
46,750
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39658352CY1SG15-160BZ-X2423
46,750
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39658368CY1SG15-160BZ-A93L
50,820
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39658377CY1SG15-160BZ-X322
51,370
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39658386CY1SG15-160BZ-A93VL-X2423
51,480
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39658395CY1SG15-160BZ-A93VL
51,480
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39658404CY1SG15-160BZ-M9B
52,360
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39658413CY1SG15-160BZ-M9NW
52,910
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39658422CY1SG15-160BZ-M9BW
52,910
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39658438CY1SG15-160BZ-M9B-XB9
53,460
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39658447CY1SG15-160BZ-M9BWL
53,570
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39658456CY1SG15-160BZ-M9BWV
53,570
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39658465CY1SG15-160BZ-M9PWV
53,570
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする