曜日別特売

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-160Z)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-160Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)160配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39658474CY1SG15-160Z
37,950
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39658483CY1SG15-160Z-A93L
42,020
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39658492CY1SG15-160Z-X322
42,570
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39658508CY1SG15-160Z-A93VL
42,680
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39658517CY1SG15-160Z-A93VZ
43,340
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39658526CY1SG15-160Z-M9BVL
45,100
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39658535CY1SG15-160Z-M9BWVL
45,430
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする