SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-166Z)
チューブ内径(Φmm)
15
作動方式
複動
ストローク(mm)
166
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39658605
CY1SG15-166Z
CADデータダウンロード
¥
37,950
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39658614
CY1SG15-166Z-A93L
CADデータダウンロード
¥
42,020
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください