SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-185BZ)
チューブ内径(Φmm)
15
作動方式
複動
ストローク(mm)
185
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39659253
CY1SG15-185BZ
CADデータダウンロード
¥
46,750
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39659262
CY1SG15-185BZ-M9BW
CADデータダウンロード
¥
52,910
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください