CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-250BSZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-250BSZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)250配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39661694CY1SG15-250BSZ
43,120
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39661703CY1SG15-250BSZ-XB13
44,500
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39661712CY1SG15-250BSZ-A93-X2423
46,530
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39661728CY1SG15-250BSZ-A93L
47,190
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39661737CY1SG15-250BSZ-A93V
47,190
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39661746CY1SG15-250BSZ-A93VL-X2423
47,850
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39661755CY1SG15-250BSZ-M9B
48,730
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39661764CY1SG15-250BSZ-M9B-X2423
48,730
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39661773CY1SG15-250BSZ-M9BW
49,280
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39661782CY1SG15-250BSZ-M9BWL
49,940
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39661798CY1SG15-250BSZ-M9BWL-X2423
49,940
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39661807CY1SG15-250BSZ-M9BVL
50,270
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする