曜日別特売

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-30Z)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-30Z) - SMC
ストローク(mm)
30
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
15
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39664643CY1SG15-30Z
¥36,410
¥33,980
¥37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39664652CY1SG15-30Z-X2423
¥36,410
¥33,980
¥37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39664668CY1SG15-30Z-A93VLS
¥38,780
¥35,980
¥39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39664677CY1SG15-30Z-X322
¥40,260
¥36,980
¥40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39664686CY1SG15-30Z-X324
¥40,760
¥37,980
¥41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする