曜日別特売

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-330BZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-330BZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)330配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39665002CY1SG15-330BZ
49,060
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39665018CY1SG15-330BZ-A93V
53,130
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39665027CY1SG15-330BZ-A93VL
53,790
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39665036CY1SG15-330BZ-M9N
54,890
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39665045CY1SG15-330BZ-M9BL
55,330
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39665054CY1SG15-330BZ-M9BL-X2423
55,330
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする