CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-350BSZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-350BSZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)350配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39665246CY1SG15-350BSZ
44,660
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39665255CY1SG15-350BSZ-X2423
44,660
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39665264CY1SG15-350BSZ-M9BWS
47,740
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39665273CY1SG15-350BSZ-M9BWS-X2423
47,740
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39665282CY1SG15-350BSZ-A93V
48,730
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39665298CY1SG15-350BSZ-M9BW
50,820
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39665307CY1SG15-350BSZ-M9BL
50,930
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする