曜日別特売

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-500BSZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-500BSZ) - SMC
ストローク(mm)
500
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
15
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストッパ形式
(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
内容量
1個
9件中 1~9件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39668947CY1SG15-500BSZ
¥46,970
¥42,980
¥47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39668956CY1SG15-500BSZ-A93
¥50,380
¥44,980
¥49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39668965CY1SG15-500BSZ-A93V
¥51,040
¥46,980
¥51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39668974CY1SG15-500BSZ-A93L
¥51,040
¥46,980
¥51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39668983CY1SG15-500BSZ-A90LS-XB9
¥51,100
¥46,980
¥51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39668992CY1SG15-500BSZ-M9BW
¥53,130
¥48,980
¥53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39669008CY1SG15-500BSZ-M9BL-X2423
¥53,240
¥48,980
¥53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39669017CY1SG15-500BSZ-M9BL
¥53,240
¥48,980
¥53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
39669026CY1SG15-500BSZ-M9BAL
¥55,440
¥49,980
¥54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする