曜日別特売

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-540BZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-540BZ) - SMC
作動方式複動配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじストローク(mm)540チューブ内径(Φmm)15ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39670602CY1SG15-540BZ15540
52,140
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39670618CY1SG15-540BZ-A93V-X242315540
56,210
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39670627CY1SG15-540BZ-A93V15540
56,210
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39670636CY1SG15-540BZ-X32415540
56,490
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
39670645CY1SG15-540BZ-A93V-X32415540
60,560
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする