曜日別特売

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-75Z)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-75Z) - SMC
ストローク(mm)
75
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
15
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
12件中 1~12件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39672702CY1SG15-75Z
¥36,410
¥33,980
¥37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39672718CY1SG15-75Z-A93
¥39,820
¥36,980
¥40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39672727CY1SG15-75Z-A93L
¥40,480
¥37,980
¥41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39672736CY1SG15-75Z-A93V
¥40,480
¥37,980
¥41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39672745CY1SG15-75Z-A93VL
¥41,140
¥37,980
¥41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39672754CY1SG15-75Z-M9B
¥42,020
¥38,980
¥42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39672763CY1SG15-75Z-M9N
¥42,240
¥38,980
¥42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39672772CY1SG15-75Z-M9BL
¥42,680
¥38,980
¥42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39672788CY1SG15-75Z-M9BVL
¥43,560
¥39,980
¥43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39672797CY1SG15-75Z-M9BAL
¥44,880
¥39,980
¥43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39672806CY1SG15-75Z-M9BW-X322
¥46,420
¥42,980
¥47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39672815CY1SG15-75Z-M9BWL-X322
¥47,080
¥42,980
¥47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする