CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG20-250BSZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG20-250BSZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)250配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39676988CY1SG20-250BSZ-X2423
52,310
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39676997CY1SG20-250BSZ
52,310
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39677006CY1SG20-250BSZ-A93
55,720
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39677015CY1SG20-250BSZ-M9BWL
59,130
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39677024CY1SG20-250BSZ-M9NWVL
59,790
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする