SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG20-260BZ)
作動方式
複動
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク(mm)
260
チューブ内径(Φmm)
20
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39677916
CY1SG20-260BZ
CADデータダウンロード
20
260
¥
57,640
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39677925
CY1SG20-260BZ-A93L
CADデータダウンロード
20
260
¥
61,710
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39677934
CY1SG20-260BZ-A93Z
CADデータダウンロード
20
260
¥
62,370
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください