SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG20-260Z)
作動方式
複動
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク(mm)
260
チューブ内径(Φmm)
20
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39677943
CY1SG20-260Z
CADデータダウンロード
20
260
¥
48,840
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39677952
CY1SG20-260Z-A93VLS
CADデータダウンロード
20
260
¥
51,210
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39677968
CY1SG20-260Z-M9BLS
CADデータダウンロード
20
260
¥
51,980
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39677977
CY1SG20-260Z-M9BL
CADデータダウンロード
20
260
¥
55,110
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください