曜日別特売

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG20-330BZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG20-330BZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
330
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39679736CY1SG20-330BZ
58,580
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39679745CY1SG20-330BZ-M9B
64,190
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39679754CY1SG20-330BZ-M9BW
64,740
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39679763CY1SG20-330BZ-M9BVL
65,730
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39679772CY1SG20-330BZ-M9BAL
67,050
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする