SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG20-330Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
330
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39679788
CY1SG20-330Z
CADデータダウンロード
¥
49,780
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39679797
CY1SG20-330Z-A93VLS
CADデータダウンロード
¥
52,140
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39679806
CY1SG20-330Z-M9BLS
CADデータダウンロード
¥
52,910
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください