曜日別特売

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG20-500BSZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG20-500BSZ) - SMC
ストローク(mm)
500
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39682588CY1SG20-500BSZ
¥56,980
¥51,980
¥57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
39682597CY1SG20-500BSZ-M9B
¥62,590
¥56,980
¥62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39682606CY1SG20-500BSZ-M9BW
¥63,140
¥56,980
¥62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39682615CY1SG20-500BSZ-M9BWL
¥63,800
¥57,980
¥63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39682624CY1SG20-500BSZ-M9BVL
¥64,130
¥57,980
¥63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする