SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-170Z)
ストローク(mm)
170
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39691663
CY1SG25-170Z-X2423
CADデータダウンロード
¥
55,940
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39691672
CY1SG25-170Z
CADデータダウンロード
¥
55,940
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39691688
CY1SG25-170Z-XB9
CADデータダウンロード
¥
57,590
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39691697
CY1SG25-170Z-A93V
CADデータダウンロード
¥
60,010
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください