曜日別特売

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-230Z)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-230Z) - SMC
ストローク(mm)
230
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39693894CY1SG25-230Z
56,980
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
39693903CY1SG25-230Z-A93L
61,050
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39693912CY1SG25-230Z-A93V
61,050
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39693928CY1SG25-230Z-A93VL
61,710
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39693937CY1SG25-230Z-M9BW
63,140
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39693946CY1SG25-230Z-M9BWL
63,800
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする