CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-240BZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-240BZ) - SMC
ストローク(mm)
240
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39693955CY1SG25-240BZ
68,750
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39693964CY1SG25-240BZ-X2423
68,750
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39693973CY1SG25-240BZ-A93VL
73,480
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39693982CY1SG25-240BZ-X322
74,420
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39693998CY1SG25-240BZ-A93-X322
77,830
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39694007CY1SG25-240BZ-A93VL-X322
79,150
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする