CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-330Z)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-330Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)330配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39697263CY1SG25-330Z
59,070
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39697272CY1SG25-330Z-X2423
59,070
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39697288CY1SG25-330Z-A93V
63,140
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39697297CY1SG25-330Z-A93VL-X2423
63,800
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39697306CY1SG25-330Z-A93VL
63,800
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39697315CY1SG25-330Z-M9BL
65,340
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする