SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-340BZ)
ストローク(mm)
340
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39697358
CY1SG25-340BZ
CADデータダウンロード
¥
70,840
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39697367
CY1SG25-340BZ-A93L
CADデータダウンロード
¥
74,910
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39697376
CY1SG25-340BZ-A93V
CADデータダウンロード
¥
74,910
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください