曜日別特売

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-520BZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-520BZ) - SMC
ストローク(mm)
520
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39702425CY1SG25-520BZ-X2423
¥75,020
¥66,980
¥73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39702434CY1SG25-520BZ
¥75,020
¥66,980
¥73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39702443CY1SG25-520BZ-A93V
¥79,090
¥71,980
¥79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
39702452CY1SG25-520BZ-X324
¥80,030
¥72,980
¥80,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39702468CY1SG25-520BZ-A93VZ
¥80,410
¥72,980
¥80,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする