SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-525BZ)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
525
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39702522
CY1SG25-525BZ-X2423
CADデータダウンロード
¥
75,020
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39702538
CY1SG25-525BZ
CADデータダウンロード
¥
75,020
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39702547
CY1SG25-525BZ-M9BAL
CADデータダウンロード
¥
83,490
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください