CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-750BZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-750BZ) - SMC
ストローク(mm)
750
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
内容量
1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39705706CY1SG25-750BZ
79,200
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
39705715CY1SG25-750BZ-X2423
79,200
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
39705724CY1SG25-750BZ-A93LS
81,240
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39705733CY1SG25-750BZ-A93
82,610
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39705742CY1SG25-750BZ-A93L-X2423
83,270
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39705758CY1SG25-750BZ-A93L
83,270
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39705767CY1SG25-750BZ-M9B
84,810
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39705776CY1SG25-750BZ-M9NL
85,690
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39705785CY1SG25-750BZ-M9BWL
86,020
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39705794CY1SG25-750BZ-M9BVL
86,350
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39705803CY1SG25-750BZ-M9BAL
87,670
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39705812CY1SG25-750BZ-A93L-X324
88,280
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする