SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-1200BZ)
ストローク(mm)
1200
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39710405
CY1SG32-1200BZ
CADデータダウンロード
¥
121,440
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39710414
CY1SG32-1200BZ-X2423
CADデータダウンロード
¥
121,440
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39710423
CY1SG32-1200BZ-A93VL
CADデータダウンロード
¥
126,170
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39710432
CY1SG32-1200BZ-M9B
CADデータダウンロード
¥
127,050
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください