CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-1200Z)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-1200Z) - SMC
ストローク(mm)
1200
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39710448CY1SG32-1200Z
¥108,240
¥98,980
¥108,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39710457CY1SG32-1200Z-X2423
¥108,240
¥98,980
¥108,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39710466CY1SG32-1200Z-A93V
¥112,310
¥99,980
¥109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39710475CY1SG32-1200Z-M9B
¥113,850
¥98,980
¥108,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39710484CY1SG32-1200Z-M9BAZ
¥117,370
¥109,800
¥120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする