SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-215BSZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
215
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39713038
CY1SG32-215BSZ-X322
CADデータダウンロード
¥
96,640
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39713047
CY1SG32-215BSZ-M9B-X322
CADデータダウンロード
¥
102,250
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください