CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-50Z)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-50Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)50配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39719837CY1SG32-50Z
80,410
72,980
80,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39719846CY1SG32-50Z-A93
83,820
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39719855CY1SG32-50Z-A93L
84,480
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39719864CY1SG32-50Z-M9BW
86,570
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39719873CY1SG32-50Z-M9BWL
87,230
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39719882CY1SG32-50Z-M9N-XB9
87,340
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする