SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-530Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
530
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39720083
CY1SG32-530Z
CADデータダウンロード
¥
91,800
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39720092
CY1SG32-530Z-A93VL
CADデータダウンロード
¥
96,530
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39720108
CY1SG32-530Z-M9BW
CADデータダウンロード
¥
97,960
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください