SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-555BZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
555
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39720458
CY1SG32-555BZ
CADデータダウンロード
¥
106,260
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39720467
CY1SG32-555BZ-M9B
CADデータダウンロード
¥
111,870
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください