SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-605BSZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
605
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39721386
CY1SG32-605BSZ
CADデータダウンロード
¥
100,930
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39721395
CY1SG32-605BSZ-M9BWV
CADデータダウンロード
¥
107,750
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39721404
CY1SG32-605BSZ-M9BWVZ
CADデータダウンロード
¥
109,070
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください