SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-1290Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
1290
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39728185
CY1SG40-1290Z-A93VL
CADデータダウンロード
¥
145,200
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39728194
CY1SG40-1290Z-X324
CADデータダウンロード
¥
147,950
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください