SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-505BZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
505
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39735185
CY1SG40-505BZ
CADデータダウンロード
¥
128,100
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39735194
CY1SG40-505BZ-M9NL
CADデータダウンロード
¥
134,590
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39735203
CY1SG40-505BZ-M9NL-X2423
CADデータダウンロード
¥
134,590
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください