SMC
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3RG50TN)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(TN) NPT
スイッチレール
(-) スイッチレール付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39795954
CY3RG50TN-500
CADデータダウンロード
500
¥
137,280
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39795963
CY3RG50TN-1500
CADデータダウンロード
1500
¥
164,780
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください