曜日別特売

FGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGELA)

FGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGELA) - SMC
内容量1個
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
エレメント(mm)
管接続口径
エレメント種類
材質(エレメント)
ろ過精度(μm)
材質(エレメントパッキン)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39818607FGELA-20-A-G1-L250-----
162,690
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818616FGELA-10-H020A(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM(A) L250(10) Rc 1(H) ファイバブロンズ(020) 20-
163,900
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818625FGELA-20-T020A(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM(A) L250(20) Rc 2(T) ファイバポリプロピレン(020) 20-
164,210
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818634FGELA-20-T050A(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM(A) L250(20) Rc 2(T) ファイバポリプロピレン(050) 50-
164,210
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818643FGELA-20-H020A(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM(A) L250(20) Rc 2(H) ファイバブロンズ(020) 20-
165,000
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818652FGELA-10-T100A-G1(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM(A) L250(10) Rc 1(T) ファイバポリプロピレン(100) 100-
166,300
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818668FGELA-10-HX50A(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM(A) L250(10) Rc 1(H) ファイバブロンズ(X50) 0.5-
166,980
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818677FGELA-10-H010A-G1(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM(A) L250(10) Rc 1(H) ファイバブロンズ(010) 10-
167,530
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818686FGELA-20-H050A-G1(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM(A) L250(20) Rc 2(H) ファイバブロンズ(050) 50-
168,190
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818695FGELA-10-P005VA(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM(A) L250(10) Rc 1(P) ペーパコットン(005) 5(V) FKM
177,100
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818704FGELA-10-G010A(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM(A) L250(10) Rc 1(G) ファイバステンレス(010) 10-
177,850
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818713FGELA-20-P020VA(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM(A) L250(20) Rc 2(P) ペーパコットン(020) 20(V) FKM
178,200
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818722FGELA-10-P020VA-G1(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM(A) L250(10) Rc 1(P) ペーパコットン(020) 20(V) FKM
180,380
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818738FGELA-10-H050A-G2(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM(A) L250(10) Rc 1(H) ファイバブロンズ(050) 50-
181,170
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818747FGELA-20-P010VA-G1(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM(A) L250(20) Rc 2(P) ペーパコットン(010) 10(V) FKM
181,480
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818756FGELA-20-P020VA-G1(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM(A) L250(20) Rc 2(P) ペーパコットン(020) 20(V) FKM
181,480
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818765FGELA-20-P005VA-G1(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM(A) L250(20) Rc 2(P) ペーパコットン(005) 5(V) FKM
181,480
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818774FGELA-20-T010A-G2(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM(A) L250(20) Rc 2(T) ファイバポリプロピレン(010) 10-
182,140
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818783FGELA-20-H010A-G2(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM(A) L250(20) Rc 2(H) ファイバブロンズ(010) 10-
182,710
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818792FGELA-20-H005A-G2(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM(A) L250(20) Rc 2(H) ファイバブロンズ(005) 5-
182,710
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818808FGELA-10-J006NA-L250-----
204,160
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818817FGELA-10-J006CA-L250-----
204,160
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818826FGELA-10-J006VA-L250-----
209,000
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818835FGELA-10-J002CA-L250-----
209,880
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818844FGELA-10-J002NA-L250-----
209,880
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818853FGELA-10-J002VA-L250-----
214,720
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818862FGELA-20-B040VA(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM(A) L250(20) Rc 2(B) 焼結金属ブロンズ(040) 40(V) FKM
220,220
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818878FGELA-20-B070VA(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM(A) L250(20) Rc 2(B) 焼結金属ブロンズ(070) 70(V) FKM
220,220
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818887FGELA-10-J006TA-L250-----
221,760
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818896FGELA-10-B040VA-G1(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM(A) L250(10) Rc 1(B) 焼結金属ブロンズ(040) 40(V) FKM
222,400
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818905FGELA-20-B010VA-G1(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM(A) L250(20) Rc 2(B) 焼結金属ブロンズ(010) 10(V) FKM
223,500
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818914FGELA-10-J002TA-L250-----
227,480
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818923FGELA-10-S020NA(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM(A) L250(10) Rc 1(S) 焼結金属ステンレス(020) 20(N) NBR
235,980
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818932FGELA-20-M040VA(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM(A) L250(20) Rc 2(M) マイクロメッシュSUS304/エポキシ(040) 40(V) FKM
260,700
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818948FGELA-20-S100VA-G2(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM(A) L250(20) Rc 2(S) 焼結金属ステンレス(100) 100(V) FKM
263,560
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818957FGELA-10-L074VA(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM(A) L250(10) Rc 1(L) マイクロメッシュSUS316(074) 74(V) FKM
303,600
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818966FGELA-20-L040VA(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM(A) L250(20) Rc 2(L) マイクロメッシュSUS316(040) 40(V) FKM
317,900
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818975FGELA-10-L074VA-G2(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM(A) L250(10) Rc 1(L) マイクロメッシュSUS316(074) 74(V) FKM
320,870
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818984FGELA-10-L040TA-G2(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM(A) L250(10) Rc 1(L) マイクロメッシュSUS316(040) 40(T) フッ素樹脂
328,130
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818993FGELA-10-M005VA(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM(A) L250(10) Rc 1(M) マイクロメッシュSUS304/エポキシ(005) 5(V) FKM
344,960
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39819002FGELA-10-M005VA-G2(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM(A) L250(10) Rc 1(M) マイクロメッシュSUS304/エポキシ(005) 5(V) FKM
362,230
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39819018FGELA-20-L020VA(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM(A) L250(20) Rc 2(L) マイクロメッシュSUS316(020) 20(V) FKM
374,660
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39819027FGELA-10-L005VA(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM(A) L250(10) Rc 1(L) マイクロメッシュSUS316(005) 5(V) FKM
404,800
369,800
406,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39819036FGELA-10-L005AA-G2(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM(A) L250(10) Rc 1(L) マイクロメッシュSUS316(005) 5(A) ノンアスベスト
412,660
379,800
417,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39819045FGELA-10-L010VA-G2(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM(A) L250(10) Rc 1(L) マイクロメッシュSUS316(010) 10(V) FKM
417,230
379,800
417,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39819054FGELA-10-L005VA-G2(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM(A) L250(10) Rc 1(L) マイクロメッシュSUS316(005) 5(V) FKM
422,070
389,800
428,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする