FGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGETB)

FGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGETB) - SMC
材質(T) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:フッ素樹脂エレメント(mm)(B) L500 (L250 x 2)タイプボルト締め内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全19種類を絞り込む
エレメント種類
材質(エレメント)
ろ過精度(μm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
エレメント種類
材質(エレメント)
ろ過精度(μm)
材質(エレメントパッキン)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39821538FGETB-20-T075(20) Rc 2(T) ファイバポリプロピレン(075) 75-
227,220
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39821547FGETB-10-H005(10) Rc 1(H) ファイバブロンズ(005) 5-
228,580
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39821556FGETB-20-HX50(20) Rc 2(H) ファイバブロンズ(X50) 0.5-
234,960
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39821565FGETB-10-G010(10) Rc 1(G) ファイバステンレス(010) 10-
255,600
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39821574FGETB-20-G010(20) Rc 2(G) ファイバステンレス(010) 10-
256,700
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39821583FGETB-20-B120N(20) Rc 2(B) 焼結金属ブロンズ(120) 120(N) NBR
308,140
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39821592FGETB-20-B002N(20) Rc 2(B) 焼結金属ブロンズ(002) 2(N) NBR
308,140
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39821608FGETB-20-B010N(20) Rc 2(B) 焼結金属ブロンズ(010) 10(N) NBR
308,140
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39821617FGETB-20-B020N(20) Rc 2(B) 焼結金属ブロンズ(020) 20(N) NBR
308,140
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39821626FGETB-20-B040N(20) Rc 2(B) 焼結金属ブロンズ(040) 40(N) NBR
308,140
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39821635FGETB-20-B070N(20) Rc 2(B) 焼結金属ブロンズ(070) 70(N) NBR
308,140
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39821644FGETB-20-B100N(20) Rc 2(B) 焼結金属ブロンズ(100) 100(N) NBR
308,140
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39821653FGETB-20-B001N(20) Rc 2(B) 焼結金属ブロンズ(001) 1(N) NBR
316,360
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39821662FGETB-10-S020T(10) Rc 1(S) 焼結金属ステンレス(020) 20(T) フッ素樹脂
369,160
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39821678FGETB-10-S005T(10) Rc 1(S) 焼結金属ステンレス(005) 5(T) フッ素樹脂
369,160
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39821687FGETB-10-S100T(10) Rc 1(S) 焼結金属ステンレス(100) 100(T) フッ素樹脂
369,160
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39821696FGETB-20-S040V(20) Rc 2(S) 焼結金属ステンレス(040) 40(V) FKM
376,200
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39821705FGETB-20-M074V(20) Rc 2(M) マイクロメッシュSUS304/エポキシ(074) 74(V) FKM
399,960
369,800
406,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39821714FGETB-20-L040T(20) Rc 2(L) マイクロメッシュSUS316(040) 40(T) フッ素樹脂
522,720
479,800
527,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする