F Series(FGFL1B)

F Series(FGFL1B) - SMC
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
公称ろ過精度(μm)
圧力計
エレメント(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39822317FGFL1B-20-E001B-G-X72----(エレメントサイズ)Φ190×L770
210,100
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822326FGFL1B-20-B-X81----(エレメントサイズ)Φ190×L770
212,930
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822335FGFL1B-20-E025B-X46(L)容器材質:ステンレス鋼、シール材質:FKM(025)25(-)圧力計なし(プラグ付)(B)o190×L770-
217,500
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822344FGFL1B-20-E050B-X46(L)容器材質:ステンレス鋼、シール材質:FKM(050)50(-)圧力計なし(プラグ付)(B)o190×L770-
217,500
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822353FGFL1B-20-E010B-G-X47(L)容器材質:ステンレス鋼、シール材質:FKM(010)10(G)圧力計付(1MPa:接液部黄銅)(B)o190×L770-
224,460
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39822362FGFL1B-20-E005B-GD-X46----(エレメントサイズ)Φ190×L770
318,230
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする