曜日別特売

FGG - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGGLD)

FGG - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGGLD) - SMC
材質(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKMエレメント(mm)(D) L1000 (L250 x 4)内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エレメント種類
材質(エレメント)
ろ過精度(μm)
材質(エレメントパッキン)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39823272FGGLD-20-T001A(T) ファイバポリプロピレン(001) 1-
289,810
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39823288FGGLD-20-H050A(H) ファイバブロンズ(050) 50-
290,730
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39823297FGGLD-20-H010A(H) ファイバブロンズ(010) 10-
293,810
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39823306FGGLD-20-H001A-G1(H) ファイバブロンズ(001) 1-
297,000
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39823315FGGLD-20-T100A-G2(T) ファイバポリプロピレン(100) 100-
302,460
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39823324FGGLD-20-H005A-G2(H) ファイバブロンズ(005) 5-
311,080
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39823333FGGLD-20-P010VA(P) ペーパコットン(010) 10(V) FKM
329,230
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39823342FGGLD-20-G010A(G) ファイバステンレス(010) 10-
388,370
359,800
395,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39823358FGGLD-20-G010A-G2(G) ファイバステンレス(010) 10-
405,640
379,800
417,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39823367FGGLD-20-S020TA(S) 焼結金属ステンレス(020) 20(T) フッ素樹脂
756,970
669,800
736,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39823376FGGLD-20-S002VA(S) 焼結金属ステンレス(002) 2(V) FKM
767,360
689,800
758,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39823385FGGLD-20-S010VA(S) 焼結金属ステンレス(010) 10(V) FKM
767,360
689,800
758,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39823394FGGLD-20-S020AA-G2(S) 焼結金属ステンレス(020) 20(A) ノンアスベスト
768,270
689,800
758,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39823403FGGLD-20-S010VA-G2(S) 焼結金属ステンレス(010) 10(V) FKM
784,740
719,800
791,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39823412FGGLD-20-M010VA-G2(M) マイクロメッシュSUS304/エポキシ(010) 10(V) FKM
1,541,540
1,398,000
1,537,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39823428FGGLD-20-L020VA-G2(L) マイクロメッシュSUS316(020) 20(V) FKM
1,775,620
1,598,000
1,757,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする