H Series(HRSH090)

H Series(HRSH090) - SMC
冷却能力(kW)9.5内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全49種類を絞り込む
冷却方式
49種類すべて表示中
注文コード
品番
冷却方式
ねじの種類
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39842827HRSH090-W-20水冷冷凍式【配管】(-)Rc(20)三相AC200(50Hz)/三相AC200~230(60Hz)
1,385,620
1,298,000
1,427,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39842836HRSH090-W-20-J水冷冷凍式【配管】(-)Rc(20)三相AC200(50Hz)/三相AC200~230(60Hz)
1,424,560
1,298,000
1,427,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39842845HRSH090-A-20空冷冷凍式【配管】(-)Rc(20)三相AC200(50Hz)/三相AC200~230(60Hz)
1,438,030
1,298,000
1,427,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39842854HRSH090-AN-20空冷冷凍式【配管】(N)NPT(Rc-NPT変換継手を付属)(20)三相AC200(50Hz)/三相AC200~230(60Hz)
1,453,760
1,398,000
1,537,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39842863HRSH090-AF-20空冷冷凍式【配管】(F)G(Rc-G変換継手を付属)(20)三相AC200(50Hz)/三相AC200~230(60Hz)
1,453,760
1,398,000
1,537,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39842872HRSH090-A-20-J空冷冷凍式【配管】(-)Rc(20)三相AC200(50Hz)/三相AC200~230(60Hz)
1,476,970
1,398,000
1,537,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39842888HRSH090-W-20-B水冷冷凍式【配管】(-)Rc(20)三相AC200(50Hz)/三相AC200~230(60Hz)
1,494,080
1,398,000
1,537,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39842897HRSH090-AF-20-J空冷冷凍式【配管】(F)G(Rc-G変換継手を付属)(20)三相AC200(50Hz)/三相AC200~230(60Hz)
1,498,970
1,398,000
1,537,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39842906HRSH090-WF-20-B水冷冷凍式【配管】(F)G(Rc-G変換継手を付属)(20)三相AC200(50Hz)/三相AC200~230(60Hz)
1,514,760
1,398,000
1,537,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39842915HRSH090-W-20-BJ水冷冷凍式【配管】(-)Rc(20)三相AC200(50Hz)/三相AC200~230(60Hz)
1,533,020
1,398,000
1,537,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39842924HRSH090-A-20-B空冷冷凍式【配管】(-)Rc(20)三相AC200(50Hz)/三相AC200~230(60Hz)
1,546,490
1,398,000
1,537,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39842933HRSH090-AN-20-B空冷冷凍式【配管】(N)NPT(Rc-NPT変換継手を付属)(20)三相AC200(50Hz)/三相AC200~230(60Hz)
1,562,220
1,498,000
1,647,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39842942HRSH090-AF-20-B空冷冷凍式【配管】(F)G(Rc-G変換継手を付属)(20)三相AC200(50Hz)/三相AC200~230(60Hz)
1,562,220
1,498,000
1,647,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39842958HRSH090-W-20-S水冷冷凍式【配管】(-)Rc(20)三相AC200(50Hz)/三相AC200~230(60Hz)
1,576,800
1,498,000
1,647,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39842967HRSH090-W-20-M水冷冷凍式【配管】(-)Rc(20)三相AC200(50Hz)/三相AC200~230(60Hz)
1,580,210
1,498,000
1,647,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39842976HRSH090-A-20-BJ空冷冷凍式【配管】(-)Rc(20)三相AC200(50Hz)/三相AC200~230(60Hz)
1,585,430
1,498,000
1,647,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39842985HRSH090-WF-20-S水冷冷凍式【配管】(F)G(Rc-G変換継手を付属)(20)三相AC200(50Hz)/三相AC200~230(60Hz)
1,597,480
1,498,000
1,647,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39842994HRSH090-WF-20-M水冷冷凍式【配管】(F)G(Rc-G変換継手を付属)(20)三相AC200(50Hz)/三相AC200~230(60Hz)
1,600,890
1,498,000
1,647,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39843003HRSH090-WN-20-M水冷冷凍式【配管】(N)NPT(Rc-NPT変換継手を付属)(20)三相AC200(50Hz)/三相AC200~230(60Hz)
1,600,890
1,498,000
1,647,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39843012HRSH090-AF-20-BJ空冷冷凍式【配管】(F)G(Rc-G変換継手を付属)(20)三相AC200(50Hz)/三相AC200~230(60Hz)
1,607,430
1,498,000
1,647,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39843028HRSH090-A-20-S空冷冷凍式【配管】(-)Rc(20)三相AC200(50Hz)/三相AC200~230(60Hz)
1,629,210
1,498,000
1,647,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39843037HRSH090-A-20-M空冷冷凍式【配管】(-)Rc(20)三相AC200(50Hz)/三相AC200~230(60Hz)
1,632,620
1,498,000
1,647,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39843046HRSH090-WF-20-JS水冷冷凍式【配管】(F)G(Rc-G変換継手を付属)(20)三相AC200(50Hz)/三相AC200~230(60Hz)
1,641,640
1,498,000
1,647,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39843055HRSH090-AF-20-S空冷冷凍式【配管】(F)G(Rc-G変換継手を付属)(20)三相AC200(50Hz)/三相AC200~230(60Hz)
1,644,940
1,498,000
1,647,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39843064HRSH090-AN-20-M空冷冷凍式【配管】(N)NPT(Rc-NPT変換継手を付属)(20)三相AC200(50Hz)/三相AC200~230(60Hz)
1,648,350
1,498,000
1,647,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39843073HRSH090-AF-20-M空冷冷凍式【配管】(F)G(Rc-G変換継手を付属)(20)三相AC200(50Hz)/三相AC200~230(60Hz)
1,648,350
1,498,000
1,647,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39843082HRSH090-A-20-JS空冷冷凍式【配管】(-)Rc(20)三相AC200(50Hz)/三相AC200~230(60Hz)
1,668,150
1,498,000
1,647,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39843098HRSH090-W-40水冷冷凍式【配管】(-)Rc(40)三相AC380~415(50/60Hz)
1,669,800
1,498,000
1,647,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39843107HRSH090-A-20-JM空冷冷凍式【配管】(-)Rc(20)三相AC200(50Hz)/三相AC200~230(60Hz)
1,671,560
1,498,000
1,647,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39843116HRSH090-W-20-BM水冷冷凍式【配管】(-)Rc(20)三相AC200(50Hz)/三相AC200~230(60Hz)
1,688,670
1,598,000
1,757,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39843125HRSH090-WF-40水冷冷凍式【配管】(F)G(Rc-G変換継手を付属)(40)三相AC380~415(50/60Hz)
1,690,480
1,598,000
1,757,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39843134HRSH090-WN-40水冷冷凍式【配管】(N)NPT(Rc-NPT変換継手を付属)(40)三相AC380~415(50/60Hz)
1,690,480
1,598,000
1,757,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39843143HRSH090-W-40-J水冷冷凍式【配管】(-)Rc(40)三相AC380~415(50/60Hz)
1,708,740
1,598,000
1,757,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39843152HRSH090-A-40空冷冷凍式【配管】(-)Rc(40)三相AC380~415(50/60Hz)
1,722,270
1,598,000
1,757,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39843168HRSH090-W-20-BJM水冷冷凍式【配管】(-)Rc(20)三相AC200(50Hz)/三相AC200~230(60Hz)
1,727,610
1,598,000
1,757,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39843177HRSH090-AF-40空冷冷凍式【配管】(F)G(Rc-G変換継手を付属)(40)三相AC380~415(50/60Hz)
1,738,000
1,598,000
1,757,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39843186HRSH090-AN-40空冷冷凍式【配管】(N)NPT(Rc-NPT変換継手を付属)(40)三相AC380~415(50/60Hz)
1,738,000
1,598,000
1,757,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39843195HRSH090-A-20-BM空冷冷凍式【配管】(-)Rc(20)三相AC200(50Hz)/三相AC200~230(60Hz)
1,741,080
1,598,000
1,757,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39843204HRSH090-AN-20-BM空冷冷凍式【配管】(N)NPT(Rc-NPT変換継手を付属)(20)三相AC200(50Hz)/三相AC200~230(60Hz)
1,756,810
1,598,000
1,757,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39843213HRSH090-AF-20-BM空冷冷凍式【配管】(F)G(Rc-G変換継手を付属)(20)三相AC200(50Hz)/三相AC200~230(60Hz)
1,756,810
1,598,000
1,757,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39843222HRSH090-A-40-J空冷冷凍式【配管】(-)Rc(40)三相AC380~415(50/60Hz)
1,761,210
1,598,000
1,757,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39843238HRSH090-A-20-BJM空冷冷凍式【配管】(-)Rc(20)三相AC200(50Hz)/三相AC200~230(60Hz)
1,780,020
1,598,000
1,757,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39843247HRSH090-WN-20-MS水冷冷凍式【配管】(N)NPT(Rc-NPT変換継手を付属)(20)三相AC200(50Hz)/三相AC200~230(60Hz)
1,792,070
1,698,000
1,867,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39843256HRSH090-W-40-M水冷冷凍式【配管】(-)Rc(40)三相AC380~415(50/60Hz)
1,864,390
1,698,000
1,867,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39843265HRSH090-WN-40-M水冷冷凍式【配管】(N)NPT(Rc-NPT変換継手を付属)(40)三相AC380~415(50/60Hz)
1,885,070
1,698,000
1,867,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39843274HRSH090-WF-40-M水冷冷凍式【配管】(F)G(Rc-G変換継手を付属)(40)三相AC380~415(50/60Hz)
1,885,070
1,698,000
1,867,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39843283HRSH090-A-40-M空冷冷凍式【配管】(-)Rc(40)三相AC380~415(50/60Hz)
1,916,860
1,798,000
1,977,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39843292HRSH090-AN-40-M空冷冷凍式【配管】(N)NPT(Rc-NPT変換継手を付属)(40)三相AC380~415(50/60Hz)
1,932,590
1,798,000
1,977,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39843308HRSH090-AF-40-M空冷冷凍式【配管】(F)G(Rc-G変換継手を付属)(40)三相AC380~415(50/60Hz)
1,932,590
1,798,000
1,977,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする