SMC
ID - ヒートレス式エアドライヤ(ID200)
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要は
こちら
からご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらの
フォーム
から。
サイズ(mm)
20
電源電圧(V)
(0) 単相AC100(50Hz)/AC100~110(60Hz)
ねじの種類
(N) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45199437
ID200-N02B
CADデータダウンロード
¥
191,510
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45199446
ID200-N02BZ
CADデータダウンロード
¥
196,460
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る