IDF1E-15E1 - 使用冷媒 R134a(HFC) 標準入気(IDF11E)

IDF1E-15E1 - 使用冷媒 R134a(HFC) 標準入気(IDF11E) - SMC
内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39859313IDF11E-20-G単相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
245,960
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39859322IDF11E-10-LS(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110 (60 Hz)
255,860
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39859338IDF11E-10-AK(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110 (60 Hz)
260,480
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39859347IDF11E-20-GT単相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
284,460
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39859356IDF11E-10-ACM(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110 (60 Hz)
284,680
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39859365IDF11E-10-CLS(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110 (60 Hz)
291,060
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39859374IDF11E-20-ACM(20) 単相 AC200 (50 Hz)、AC200/220 (60 Hz)
307,780
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39859383IDF11E-20-CK(20) 単相 AC200 (50 Hz)、AC200/220 (60 Hz)
308,000
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39859392IDF11E-10-AKR(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110 (60 Hz)
309,430
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39859408IDF11E-20-AMT(20) 単相 AC200 (50 Hz)、AC200/220 (60 Hz)
311,080
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39859417IDF11E-20-KR(20) 単相 AC200 (50 Hz)、AC200/220 (60 Hz)
321,750
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39859426IDF11E-20-ACR(20) 単相 AC200 (50 Hz)、AC200/220 (60 Hz)
337,590
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39859435IDF11E-20-CLR(20) 単相 AC200 (50 Hz)、AC200/220 (60 Hz)
351,890
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39859444IDF11E-20-AKRT(20) 単相 AC200 (50 Hz)、AC200/220 (60 Hz)
371,030
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39859453IDF11E-20-ACLRT(20) 単相 AC200 (50 Hz)、AC200/220 (60 Hz)
401,170
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39859462IDF11E-20-ACKRT(20) 単相 AC200 (50 Hz)、AC200/220 (60 Hz)
406,230
359,800
395,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする