IDF1E-15E1 - 使用冷媒 R134a(HFC) 標準入気(IDF4E)

IDF1E-15E1 - 使用冷媒 R134a(HFC) 標準入気(IDF4E) - SMC
(1件のレビュー)
内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39865236IDF4E-20-G単相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)-
196,460
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39865245IDF4E-20-AL(20) 単相 AC200 (50 Hz)、AC200/220 (60 Hz)IDF4E
225,610
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39865254IDF4E-20-GT単相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)-
234,960
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39865263IDF4E-10-AR(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110 (60 Hz)IDF4E
243,100
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39865272IDF4E-20-CM(20) 単相 AC200 (50 Hz)、AC200/220 (60 Hz)IDF4E
247,060
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39865288IDF4E-10-ACL(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110 (60 Hz)IDF4E
254,210
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39865297IDF4E-10-MR(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110 (60 Hz)IDF4E
254,870
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39865306IDF4E-20-ALT(20) 単相 AC200 (50 Hz)、AC200/220 (60 Hz)IDF4E
264,110
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39865315IDF4E-20-ACMR(20) 単相 AC200 (50 Hz)、AC200/220 (60 Hz)IDF4E
303,160
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39865236
2018-10-19
用途: 印刷機械とコンプレッサー(3.7kw)の間に取り付け
製造業

印刷機械とコンプレッサーの間にエアードライヤーを取り付けましたが、特に問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする