曜日別特売

IDFA22E-75E - 使用冷媒 R407C(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA75E)

IDFA22E-75E - 使用冷媒 R407C(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA75E) - SMC
電圧(V)単相 AC230(50Hz)内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
銅管防錆処理
漏電ブレーカ
運転、異常信号端子台
タイマー式電磁弁型オートドレン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39867056IDFA75E-23-G-----
862,400
739,800
813,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39867065IDFA75E-23-V75(-) なし(-) なし(-) なし(V) タイマー式電磁弁型オートドレン(中圧空気対応可)
899,800
769,800
846,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39867074IDFA75E-23-L75(-) なし(-) なし(-) なし-
903,650
779,800
857,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39867083IDFA75E-23-R75(-) なし(R) 漏電ブレーカ付(-) なし(-) なし
926,420
799,800
879,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39867092IDFA75E-23-CV75(C) 銅管防錆処理(-) なし(-) なし(V) タイマー式電磁弁型オートドレン(中圧空気対応可)
949,190
809,800
890,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39867108IDFA75E-23-CL75(C) 銅管防錆処理(-) なし(-) なし-
953,040
819,800
901,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39867117IDFA75E-23-RV75(-) なし(R) 漏電ブレーカ付(-) なし(V) タイマー式電磁弁型オートドレン(中圧空気対応可)
968,220
829,800
912,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39867126IDFA75E-23-LR75(-) なし(R) 漏電ブレーカ付(-) なし-
972,070
829,800
912,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39867135IDFA75E-23-CRV75(C) 銅管防錆処理(R) 漏電ブレーカ付(-) なし(V) タイマー式電磁弁型オートドレン(中圧空気対応可)
1,017,610
869,800
956,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39867144IDFA75E-23-CLR75(C) 銅管防錆処理(R) 漏電ブレーカ付(-) なし-
1,021,460
879,800
967,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39867153IDFA75E-23-CTV75(C) 銅管防錆処理(-) なし(T) 運転、異常信号端子台付(V) タイマー式電磁弁型オートドレン(中圧空気対応可)
1,034,110
889,800
978,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39867162IDFA75E-23-CLT75(C) 銅管防錆処理(-) なし(T) 運転、異常信号端子台付-
1,037,960
889,800
978,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39867178IDFA75E-23-LRT75(-) なし(R) 漏電ブレーカ付(T) 運転、異常信号端子台付-
1,056,990
899,800
989,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39867187IDFA75E-23-CRT75(C) 銅管防錆処理(R) 漏電ブレーカ付(T) 運転、異常信号端子台付(-) なし
1,060,730
899,800
989,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする