曜日別特売

I Series(IDG1)

I Series(IDG1) - SMC
ボディサイズ1空気流量(L/min)10基準露点温度(℃)(-)-20内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基準露点温度(℃)
空気流量(L/min)
接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39873645IDG1-F02(-)-2010(02) 1/4(F) G
15,240
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
39873654IDG1-C06(-)-2010(06) o6ワンタッチ管継手(C) o6ワンタッチ管継手
15,570
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
39873663IDG1-F02-P(-)-2010(02) 1/4(F) G
17,600
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
39873672IDG1-C06-P(-)-2010(06) o6ワンタッチ管継手(C) o6ワンタッチ管継手
17,930
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする