曜日別特売

I Series(IDG100)

I Series(IDG100) - SMC
接続口径(04) 1/2ボディサイズ100空気流量(L/min)1000基準露点温度(℃)(-)-20内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基準露点温度(℃)
空気流量(L/min)
ねじの種類
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39873837IDG100-N04B(-)-201000(N) NPT(B) ブラケット付
200,860
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39873846IDG100-N04-P(-)-201000(N) NPT-
212,360
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39873855IDG100-F04-P(-)-201000(F) G-
212,360
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39873864IDG100-F04B-P(-)-201000(F) G(B) ブラケット付
214,390
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする