SMC
I Series(IDG100HM2)
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要は
こちら
からご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらの
フォーム
から。
仕様
(-) なし(標準)
接続口径
(04) 1/2
ボディサイズ
100
構成機器
(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
ねじの種類
(F) G
空気流量(L/min)
1000
結合方式
(2) ニップル結合
基準露点温度(℃)
(H)-15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドレン排出
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39873916
IDG100HM2-F04
CADデータダウンロード
(-) マニュアルバルブ
¥
246,460
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
39873925
IDG100HM2-F04D
CADデータダウンロード
(D) N.O.オートドレン
¥
250,800
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る