I Series(IDG100HV4)

I Series(IDG100HV4) - SMC
仕様(-) なし(標準)接続口径(04) 1/2ボディサイズ100構成機器(V) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ + レギュレータ空気流量(L/min)1000結合方式(4) モジュラ結合基準露点温度(℃)(H)-15内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
ドレン排出
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39873943IDG100HV4-F04(F) G(-) マニュアルバルブ
255,260
239,800
263,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39873952IDG100HV4-04(-) Rc(-) マニュアルバルブ
255,260
239,800
263,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39873968IDG100HV4-N04D(N) NPT(D) N.O.オートドレン
259,600
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39873977IDG100HV4-F04D(F) G(D) N.O.オートドレン
259,600
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39873986IDG100HV4-04D(-) Rc(D) N.O.オートドレン
259,600
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする