曜日別特売

IDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体(IDG100LA)

IDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体(IDG100LA) - SMC

【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

ボディサイズ100基準露点温度(℃)(L)-40空気流量(L/min)300内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
付属品
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39873995IDG100LA-F04-R(F) G(04) 1/2--
198,830
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39874004IDG100LA-F04(F) G(04) 1/2--
198,830
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39874013IDG100LA-F03(F) G(03) 3/8--
198,830
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39874022IDG100LA-04-R(-) Rc(04) 1/2--
198,830
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39874038IDG100LA-N04(N) NPT(04) 1/2--
198,830
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39874047IDG100LA-N04B(N) NPT(04) 1/2(B) ブラケット付-
200,860
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39874056IDG100LA-03B-R(-) Rc(03) 3/8(B) ブラケット付-
200,860
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
39874065IDG100LA-F04B(F) G(04) 1/2(B) ブラケット付-
200,860
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39874074IDG100LA-F04-P(F) G(04) 1/2--
212,360
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39874083IDG100LA-N04-P(N) NPT(04) 1/2--
212,360
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39874092IDG100LA-03-PR(-) Rc(03) 3/8-(右→左)
212,360
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39874108IDG100LA-04-P(-) Rc(04) 1/2--
212,360
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39874117IDG100LA-04-PR(-) Rc(04) 1/2-(右→左)
212,360
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39874126IDG100LA-F03-P(F) G(03) 3/8--
212,360
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39874135IDG100LA-04B-PR(-) Rc(04) 1/2(B) ブラケット付(右→左)
214,390
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39874144IDG100LA-F03B-P(F) G(03) 3/8(B) ブラケット付-
214,390
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする